SIEMENS - SIE8PQ20156BA34 P.MOD 3VA12/ORIZ/FI,RIM/H150/W600 - 8PQ20156BA34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869559971
Artikelnummer
SIE8PQ20156BA34
Herstellernummer
8PQ20156BA34
Hersteller
SIE
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
150 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Porta di scomparto 3VA12 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON.
Dettagli tecnici:
- Installazione: fissa
- Tecnica: ad innesto
- RCD: senza
- A: 150mm
- La: 600mm
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
- Durante l'esercizio un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Il concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 consente soluzioni premontate in diverse varianti costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


