SIEMENS - SIE8MF18663BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 1800X600X600 - 8MF18663BS4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
380 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869538884
Artikelnummer
SIE8MF18663BS4
Herstellernummer
8MF18663BS4
Hersteller
SIE
SIVACON
Involucro del quadro elettrico progettato per soluzioni modulari in vari settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Normativa: IEC 62208
- Grado di protezione: IP40
- Altezza: 1800 mm
- Larghezza: 600 mm
- Profondità: 600 mm
Vantaggi per il cliente:
- Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
- Struttura modulare condisponibilità in 90 grandezze e oltre 2.000 elementi singoli.
- Varianti complete disponibili in esecuzioni chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.
- Testati conformemente a IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e altro.
- Facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
- Assemblaggio a vite con elevata stabilità e resistenza ambientale.
- Opzioni antisismiche e involucri per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili.
- Colori speciali e varianti multicolore disponibili con un aumento minimo del tempo di consegna.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


