Startseite

SIEMENS - SIE8MF18002CH PANNELLO DI COMPENSAZIONE H1800 - 8MF18002CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1800 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869545417

Artikelnummer

SIE8MF18002CH

Herstellernummer

8MF18002CH

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1800 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON 8MF1

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Copertura per il collegamento di piastre di montaggio dispostein fila
  • A: 1800 mm
  • Zincato
  • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova d'urto
  • Quattro varianti: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
  • Disponibile in 90 grandezze, combinabile con più di 2.000 elementi singoli

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite con elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza alle influenze ambientali
  • Varianti antisismiche ed involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili
  • Possibilità diavere molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie