SIEMENS - SIE8MF18002AN30 TELAIO RACK 19 FISSO H2000 - 8MF18002AN30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 2000 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869492667
Artikelnummer
SIE8MF18002AN30
Herstellernummer
8MF18002AN30
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
2000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
SIVACON
Il telaio fisso del quadro è progettato per l'installazione di apparecchi da 19 pollici.
Dettagli tecnici:
- A: 2000 mm
- Struttura modulare SIVACON 8MF1 disponibile in 90 grandezze
- Combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Disponibili quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
- Testati in conformità a IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, prova d'urto, grado di protezione dei rivestimenti e integrità del collegamento del conduttore di protezione
- Calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
- Varianti antisismiche disponibili e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


