Startseite

SIEMENS - SIE8MF11852AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L1850 - 8MF11852AS30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Tiefe - 1850 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869492438

Artikelnummer

SIE8MF11852AS30

Herstellernummer

8MF11852AS30

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Tiefe:

1850 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON

Il sistemato modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Profilato di supporto, universale
  • Adatto per altezza di quadro 2000 mm
  • L: 1850 mm
  • Zincato
  • Conformità a IEC 61439
  • Testato riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova d'urto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite e caratterizzati da elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza alle influenze ambientali
  • Varianti antisismiche disponibili
  • Involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie