Startseite

SIEMENS - SIE8MF11652AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L1650 - 8MF11652AS30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Tiefe - 1650 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869492414

Artikelnummer

SIE8MF11652AS30

Herstellernummer

8MF11652AS30

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Tiefe:

1650 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Profilato di supporto, universale
  • Adatto per altezza di quadro 1800 mm
  • L: 1650 mm
  • Zincato
  • Testati in conformità a IEC 61439
  • Struttura disponibile in 90 grandezze
  • Combinabile con più di 2.000 elementi singoli
  • Quadri completi disponibili in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite e con elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
  • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali
  • Minimo aumento del tempo di consegna per varianti multicolore

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie