SIEMENS - SIE8MF10942GS40 STRUTTURA VERNICIATA H2000 W900 D400 - 8MF10942GS40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869543819
Artikelnummer
SIE8MF10942GS40
Herstellernummer
8MF10942GS40
Hersteller
SIE
SIVACON 8MF1
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Struttura per involucro standard
- A: 2000 mm
- L: 900 mm
- P: 400 mm
- Disponibile in 90 grandezze
- Combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Resistenza elevata alle influenze ambientali, ad esempio all'umidità
- Varianti antisismiche disponibili
- Involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali e varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


