SIEMENS - SIE8MF10602UT250BA2 8MF1 PORTA CIECA IP55 HXB 2000X600 C. SX - 8MF10602UT250BA2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869488769
Artikelnummer
SIE8MF10602UT250BA2
Herstellernummer
8MF10602UT250BA2
Hersteller
SIE
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
SIVACON 8MF1
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Tipo: semiporta, a sinistra
- Grado di protezione:IP55
- Dimensioni: A: 2000 mm, La: 600 mm
- Colore: RAL 7035
- Classe di protezione: 1
- Compliance: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite con elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali.
- Varianti antisismiche disponibili e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


