Startseite

SIEMENS - SIE8MF10602UT140BA2 PORTA 8MF1 DX IP55 HXD H2000XB600 - 8MF10602UT140BA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869487946

Artikelnummer

SIE8MF10602UT140BA2

Herstellernummer

8MF10602UT140BA2

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

SIVACON

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Porta: a destra
  • IP: 55
  • A: 2000 mm
  • La: 600 mm
  • RAL: 7035
  • Classe di protezione: 1
  • Testati secondo: IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite, caratterizzati da elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità.
  • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
  • Possibilità di fornire varianti in molti colori speciali e funzionali, anche multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie