SIEMENS - SIE8GM91006BB60 ALPHA BOX H1000 B600 TELAIO130 UM (26X5) - 8GM91006BB60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 1000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869558615
Artikelnummer
SIE8GM91006BB60
Herstellernummer
8GM91006BB60
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Alpha Box kit di montaggio
Il kit di montaggio ALPHA BOX offre una soluzione versatile per le esigenze di assemblaggio con specifiche precise.
Dettagli tecnici:
- REG A=1000
- La=600
- 5 file
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione versatile per assemblaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


