SIEMENS - SIE8GM90806BB60 ALPHA BOX H800 B600 TELAIO 104 UM (26X4) - 8GM90806BB60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869558677
Artikelnummer
SIE8GM90806BB60
Herstellernummer
8GM90806BB60
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Alpha Box kit di montaggio
Il kit di montaggio ALPHA BOX è progettato per l'uso con specifiche dimensioni.
Dettagli tecnici:
- REG A=800
- La=600
- 4 file
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di montaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


