Startseite

SIEMENS - SIE8GM90706BB50 ALPHA BOX H700 B500 TELAIO 84 UM (21X4) - 8GM90706BB50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM90706BB50 ALPHA BOX H700 B500 TELAIO 84 UM (21X4)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869558660

Artikelnummer

SIE8GM90706BB50

Herstellernummer

8GM90706BB50

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

500 mm

Höhe:

700 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Alpha Box kit di montaggio

Il kit di montaggio ALPHA BOX è progettato per l'installazione semplice e veloce in diverse applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • REG A=700
  • La=500
  • 4 file

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione semplice e veloce.
  • Versatilità nelle applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie