SIEMENS - SIE8GM90606BB40 ALPHA BOX H600 B400 TELAIO 64 UM (16X4) - 8GM90606BB40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 600 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558653
Artikelnummer
SIE8GM90606BB40
Herstellernummer
8GM90606BB40
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Alpha Box kit di montaggio
Il kit di montaggio ALPHA BOX è progettato per facilitare l'installazione con dimensioni specifiche.
Dettagli tecnici:
- REG A=600
- La=400
- 4 file
Vantaggi per il cliente:
- Facilita l'installazione.
- Dimensioni ottimizzate.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


