SIEMENS - SIE8GM90406BB30 ALPHA BOX H400 B300 TELAIO 20 UM (10X2) - 8GM90406BB30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558622
Artikelnummer
SIE8GM90406BB30
Herstellernummer
8GM90406BB30
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Alpha Box kit di montaggio
Il kit di montaggio Alpha Box è progettato per offrire soluzioni di assemblaggio flessibili e efficienti.
Dettagli tecnici:
- A=400
- La=300
- 2 file
Vantaggi per il cliente:
- Soluzioni di assemblaggio flessibili.
- Efficienza nel processo di montaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


