SIEMENS - SIE8GM21205BB80 ALPHA BOX H1200 B800 P300+P.MONT.+P.TRAS - 8GM21205BB80
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1200 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558516
Artikelnummer
SIE8GM21205BB80
Herstellernummer
8GM21205BB80
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
300 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Alpha box quadro completo
Il prodotto è un quadro elettrico completo con specifiche dimensioni e una porta in vetro.
Dettagli tecnici:
- A=1200
- La=800
- P=300
- Incluso piastradi montaggio sportello con sfinestratura in vetro
Vantaggi per il cliente:
- Design elegante con porta in vetro per una migliore visibilità degli interni.
Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


