SIEMENS - SIE8GM11004BB60 ALPHA BOX H1000 B600 P250+P.MONT.+P.CIE - 8GM11004BB60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558349
Artikelnummer
SIE8GM11004BB60
Herstellernummer
8GM11004BB60
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Alpha Box Quadro Completo
Il prodotto è un quadro elettrico completo di montaggio facile e sicuro.
Dettagli tecnici:
- A=1000
- La=600
- P=250
- Incluso: piastra di montaggio consportello in lamiera di acciaio chiuso
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di montaggio grazie alla piastra inclusa.
- Robustezza garantita grazie alla lamiera di acciaio chiuso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


