Startseite

SIEMENS - SIE8GK99880KL02 ALPHA PAR. IP55 ATTREZZATO H1200 B600 P2 - 8GK99880KL02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 144

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373256

Artikelnummer

SIE8GK99880KL02

Herstellernummer

8GK99880KL02

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1200 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

144

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

6

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Alpha 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un quadro di distribuzione da parete versatile e modulare, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: quadro di distribuzione da parete
  • Scomparto di distribuzione: sì
  • Grado di protezione: IP55
  • Classe di protezione: 1
  • A=1200mm
  • La=600mm
  • T=250mm
  • Colore: RAL 7035
  • Testato secondo: IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto software con SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
  • Porte in vetro o in acciaio a scelta.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie