Startseite

SIEMENS - SIE8GK99060KK35 ALPHA AS P400 B900 ZOCCOLO AGGIUNTIVO H1 - 8GK99060KK35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 900 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869480893

Artikelnummer

SIE8GK99060KK35

Herstellernummer

8GK99060KK35

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

900 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grün

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Alpha 800 NF zoccolo

Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • A=100 mm
  • La=900 mm
  • P=400 mm
  • RAL 7035
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto dal software di configurazione SIMARIS configuration dalla pianificazione fino alla documentazione.
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie