Startseite

SIEMENS - SIE8GK99060KK15 ALPHA AS P400 B300 ZOCCOLO AGGIUNTIVO H1 - 8GK99060KK15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869480879

Artikelnummer

SIE8GK99060KK15

Herstellernummer

8GK99060KK15

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grün

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Alpha 800 NF zoccolo

ALPHA 800 NF è un sistema completo di quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • A=100 mm
  • La=300 mm
  • P=400 mm
  • RAL 7035
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti.
  • Configurazione individuale specifica per il progetto.
  • Supporto dal software SIMARIS per la pianificazione e la documentazione.
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie