Startseite

SIEMENS - SIE8GK99060KK13 ZOCCOLO AGGIUNTIVO VERDE H100 B300 - 8GK99060KK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869373300

Artikelnummer

SIE8GK99060KK13

Herstellernummer

8GK99060KK13

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

ALPHA 630 Universal, zoccolo, basic verde blu copertura rimovibile, A=100, La=300 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie