SIEMENS - SIE8GK97500KK01 ALPHA AS P400 SUPP SBAR GRAD 20X10 30X10 - 8GK97500KK01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 800 A
Schienenabstand - 80 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869481098
Artikelnummer
SIE8GK97500KK01
Herstellernummer
8GK97500KK01
Hersteller
SIE
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
800 A
Schienenabstand:
80 mm
Alfa Universal quadro modulare supporti per sbarre collettrici a 4 poli
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento
- Testati secondo IEC 61439
- Struttura modulare
- Kit di montaggio specifici degli apparecchi
- Software di configurazione SIMARIS configuration
- Fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
- Porte in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


