SIEMENS - SIE8GK96367KK20 COPERTURA CIECA INCASS. 1/4 GIRO H1000 B - 8GK96367KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372648
Artikelnummer
SIE8GK96367KK20
Herstellernummer
8GK96367KK20
Hersteller
SIE
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Copertura di scomparto abbassato A=1000 La=600
- Sistemi di quadri di distribuzione testati secondo IEC 61439
- Struttura modulare con piattaforma comune
- Kit di montaggio specifici degli apparecchi in varie varianti
- Equipaggiamento individuale e specifico per progetto
- Software di configurazione SIMARIS configuration
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Supporto dall'ideazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione
- Flessibilità grazie alla modularità del sistema
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


