SIEMENS - SIE8GK96355KK20 COPERTURA CIECA INCASS. 1/4 GIRO H800 B6 - 8GK96355KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372624
Artikelnummer
SIE8GK96355KK20
Herstellernummer
8GK96355KK20
Hersteller
SIE
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Alpha 630 Universal
Copertura di scomparto abbassato A=800 La=600 per quadri di distribuzione fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Copertura di scomparto abbassato A=800 La=600
- Testato secondo IEC 61439
- Capacità di installazione per apparecchi fino a 1250 A
- Struttura modulare
- Piattaforma comune per integrazione di kit di montaggio
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
- Porte disponibili in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di pianificazione e montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto dalla pianificazione finoalla documentazione con il software SIMARIS configuration
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


