Startseite

SIEMENS - SIE8GK96225KK20 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H800 B600 - 8GK96225KK20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372501

Artikelnummer

SIE8GK96225KK20

Herstellernummer

8GK96225KK20

Hersteller

SIE

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Alpha 630 Universal

Copertura di scomparto senza aperture A=800mm La=600mm per quadri di distribuzione.

Dettagli tecnici:

  • Copertura di scomparto senza aperture A=800mm La=600mm
  • Quadri di distribuzione ALPHA
  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A
  • Testati secondo IEC 61439
  • Struttura modulare con piattaforma comune
  • Kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti
  • Software di configurazione SIMARIS configuration

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la pianificazione e il montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Fornibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie