Startseite

SIEMENS - SIE8GK96221KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H150 B900 - 8GK96221KK30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869372532

Artikelnummer

SIE8GK96221KK30

Herstellernummer

8GK96221KK30

Hersteller

SIE

Breite:

900 mm

Höhe:

105 mm

Werkstoff:

Stahl

Alpha 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Copertura di scomparto senza aperture A=150 mm La=900 mm
  • Testato secondo IEC 61439
  • Possibilità di integrare kit di montaggio specifici degli apparecchi
  • Fornibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
  • Porte in vetro o in acciaio a scelta

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione con il software SIMARIS configuration

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie