Startseite

SIEMENS - SIE8GK96201KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H50 B900 - 8GK96201KK30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 900 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869372518

Artikelnummer

SIE8GK96201KK30

Herstellernummer

8GK96201KK30

Hersteller

SIE

Höhe:

50 mm

Breite:

900 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Alpha 630 Universal

Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Copertura di scomparto senza aperture A=50mm La=900mm
  • Testati secondo IEC 61439
  • Struttura modulare
  • Kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione
  • Supporto software di configurazione SIMARIS configuration
  • Numerose esecuzioni e in molti colori speciali
  • Porte in vetro o in acciaio a scelta

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la pianificazione e il montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie