SIEMENS - SIE8GK96082KK22 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 2X24UM H300 B6 - 8GK96082KK22
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869372327
Artikelnummer
SIE8GK96082KK22
Herstellernummer
8GK96082KK22
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Copertura di scomparto con aperture 2x24UM
- Interdistanza tra le file 150 mm
- A=300 mm
- La=600 mm
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Integrazione dei kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti.
- Configurazione supportata dal software SIMARIS configuration, dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Fornibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


