Startseite

SIEMENS - SIE8GK96064KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H600 B250 - 8GK96064KK10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372174

Artikelnummer

SIE8GK96064KK10

Herstellernummer

8GK96064KK10

Hersteller

SIE

ALPHA 630 Universal

Copertura di scomparto per vano cavi progettata per quadri di distribuzione.

Dettagli tecnici:

  • A=600 mm
  • La=240 mm
  • Testati secondo IEC 61439
  • Fino a 1250 A

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento
  • Struttura modulare con piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio
  • Facilita la pianificazione e il montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione con il software SIMARIS configuration
  • Fornibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
  • Opzioni di porte in vetro o in acciaio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie