SIEMENS - SIE8GK96054KK30 COPERTURA INCASSATA 35MM B900 H600 - 8GK96054KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 900 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869502588
Artikelnummer
SIE8GK96054KK30
Herstellernummer
8GK96054KK30
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Copertura di scomparto ALPHA NF profondità 35 mm A=600, La=900mm
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Sistemi di quadri di distribuzione testati secondo IEC 61439.
- Profondità: 35 mm, A=600, La=900mm.
- Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti.
- Supporto per la pianificazione e la documentazione con software SIMARIS configuration.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte in vetro o in acciaio a scelta.
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
- Equipaggiamento personalizzato e specifico per il progetto.
- Concetto di sistema importante per una maggiore efficienza.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


