SIEMENS - SIE8GK96054KK20 COPERTURA INCASSATA 35MM B600 H600 - 8GK96054KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869502557
Artikelnummer
SIE8GK96054KK20
Herstellernummer
8GK96054KK20
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Copertura di scomparto ALPHA NF profondità 35 mm A=600, La=600mm
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Testati secondo IEC 61439
- Profondità 35 mm
- A=600, La=600mm
- Possibilità di integrare kit di montaggio specifici
- Fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
- Porte disponibili in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


