SIEMENS - SIE8GK96052KK30 COPERTURA INCASSATA 35MM B900 H400 - 8GK96052KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 900 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 35 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869502571
Artikelnummer
SIE8GK96052KK30
Herstellernummer
8GK96052KK30
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
900 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Copertura di scomparto ALPHA NF profondità 35 mm A=400, La=900mm
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Quadri di distribuzione ALPHA testati secondo IEC 61439
- Profondità: 35 mm
- A: 400 mm
- La: 900 mm
- Integrazione dei kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione
- Forneibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
- Porte disponibili in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto
- Software di configurazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


