SIEMENS - SIE8GK96051KK30 COPERTURA INCASSATA 35MM B900 H200 - 8GK96051KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 900 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 35 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869502564
Artikelnummer
SIE8GK96051KK30
Herstellernummer
8GK96051KK30
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
900 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Copertura di scomparto ALPHA NF
Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Profondità: 35 mm
- A:200
- La: 900 mm
- Testato secondo: IEC 61439
- Equipaggiamento: individuale e specifico per il progetto
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
- Porte disponibili in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio
- Integrazione dei kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione
- Supporto dell'utente dalla pianificazione fino alla documentazione attraverso il software di configurazione SIMARIS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


