Startseite

SIEMENS - SIE8GK96051KK20 COPERTURA INCASSATA 35MM B600 H200 - 8GK96051KK20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869502533

Artikelnummer

SIE8GK96051KK20

Herstellernummer

8GK96051KK20

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

35 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Copertura di scomparto ALPHA NF profondità 35 mm A=200, La=600mm

Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Profondità: 35 mm
  • A: 200 mm
  • La: 600 mm
  • Testati secondo IEC 61439
  • Integrabilità di kit di montaggio specifici
  • Disponibilità in numerose esecuzioni e colorispeciali
  • Porte in vetro o in acciaio

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto dalla pianificazione alla documentazione con il software SIMARIS configuration.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie