SIEMENS - SIE8GK95250KK13 SEGREGAZIONE ORIZZ. B300 IN VANO SBARRE - 8GK95250KK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Breite - 300 mm
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869334301
Artikelnummer
SIE8GK95250KK13
Herstellernummer
8GK95250KK13
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
300 mm
Lichtbogenfest:
nein
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Setto separatore orizzontale La=300mm
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare
- Piattaforma comune per kit di montaggio
- Supporto software SIMARIS configuration
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


