SIEMENS - SIE8GK95250KK03 SEGREGAZIONE ORIZZ. B250 IN VANO SBARRE - 8GK95250KK03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Breite - 250 mm
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869334295
Artikelnummer
SIE8GK95250KK03
Herstellernummer
8GK95250KK03
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
250 mm
Lichtbogenfest:
nein
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Modulare e con piattaforma comune
- Testato secondo IEC 61439
- Dimensioni: La=250mm
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto alla pianificazione fino alla documentazione con il software SIMARIS configuration
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


