Startseite

SIEMENS - SIE8GK95158KK21 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B600 H1800 - 8GK95158KK21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869278780

Artikelnummer

SIE8GK95158KK21

Herstellernummer

8GK95158KK21

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alpha 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Porta IP43, IP55
  • Lamiera RAL7035
  • A=1800
  • B=600
  • Testati secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e piattaforma comune per integrare kit di montaggio specifici degli apparecchi
  • Facilitazione della pianificazione e del montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione
  • Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie