SIEMENS - SIE8GK95158KK20 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B600 H1600 - 8GK95158KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869278773
Artikelnummer
SIE8GK95158KK20
Herstellernummer
8GK95158KK20
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1600 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta IP43, IP55
- Lamiera RAL7035
- A=1600
- B=600
- Sistemi testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per facilitare la pianificazione e il montaggio
- Kit di montaggio specifici degli apparecchi integrabili in diverse varianti
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto dal software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione
- Fornibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


