SIEMENS - SIE8GK95158KK10 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55 B300 H1600 - 8GK95158KK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869278698
Artikelnummer
SIE8GK95158KK10
Herstellernummer
8GK95158KK10
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
300 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1600 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
ALPHA 630 Universal
Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta: IP43
- Materiale: Lamiera
- Colore: RAL7035
- A: 1600
- La: 300
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrare kit di montaggio specifici.
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto dal software di configurazione SIMARIS configuration dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


