SIEMENS - SIE8GK95157KK30 PORTA IN LAMIERA IP55 B900 H1200 - 8GK95157KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 900 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869278841
Artikelnummer
SIE8GK95157KK30
Herstellernummer
8GK95157KK30
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
900 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1200 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta: IP43
- Materiale: lamiera
- Colore: RAL7035
- A: 1200
- B: 900
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio specifici degli apparecchi.
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione tramite ilsoftware di configurazione SIMARIS configuration.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte in vetro o in acciaio a scelta.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


