SIEMENS - SIE8GK95157KK20 PORTA IN LAMIERA IP43 B600 H1200 - 8GK95157KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869278766
Artikelnummer
SIE8GK95157KK20
Herstellernummer
8GK95157KK20
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1200 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alpha 125 Universal
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta: IP43
- Materiale: lamiera RAL7035
- A: 1200
- B: 600
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita pianificazione e montaggio.
- Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto dalla pianificazione alla documentazione tramite il software SIMARIS configuration.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali con porte in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


