Startseite

SIEMENS - SIE8GK95156KK40 PORTA IN LAMIERA IP43 B250 H1000 - 8GK95156KK40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 240 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869278902

Artikelnummer

SIE8GK95156KK40

Herstellernummer

8GK95156KK40

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

240 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alpha 630 Universal

Il sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Porta: IP43
  • Materiale: lamiera
  • Colore: RAL7035
  • A: 1000
  • La: 240
  • Testato secondo: IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione.
  • Configurazione individuale e specifica per il progetto grazie al software SIMARIS configuration.
  • Numerose esecuzioni ecolori speciali disponibili, con porte in vetro o acciaio a scelta.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie