SIEMENS - SIE8GK95156KK23 PORTA IN LAMIERA IP55 B600 H1000 - 8GK95156KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869278810
Artikelnummer
SIE8GK95156KK23
Herstellernummer
8GK95156KK23
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alpha 125 Universal
Il sistema completo di quadri di distribuzione ALPHA è progettato per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta: IP55
- Materiale: Lamiera
- Colore: RAL7035
- A: 1000
- B: 600
- Standard: Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con una piattaforma comune per l'integrazione di kit di montaggiospecifici.
- Facilitazione della pianificazione e del montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto nella pianificazione fino alla documentazione con il software di configurazione SIMARIS configuration.
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili.
- Porte disponibili in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


