SIEMENS - SIE8GK95155KK23 PORTA IN LAMIERA IP55 B600 H800 - 8GK95155KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869278803
Artikelnummer
SIE8GK95155KK23
Herstellernummer
8GK95155KK23
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
ALPHA 125 Universal
ALPHA 125 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta: IP55
- Materiale: lamiera
- Colore: RAL7035
- A: 800
- B: 600
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio specifici.
- Facilità nella pianificazione e nel montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione tramite il software di configurazione SIMARIS.
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili.
- Porte disponibili in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


