SIEMENS - SIE8GK95155KK20 PORTA IN LAMIERA IP43 B600 H800 - 8GK95155KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869278759
Artikelnummer
SIE8GK95155KK20
Herstellernummer
8GK95155KK20
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


