SIEMENS - SIE8GK95078KK31 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1800 B9 - 8GK95078KK31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Breite - 900 mm
Höhe - 1800 mm
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
218 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373409
Artikelnummer
SIE8GK95078KK31
Herstellernummer
8GK95078KK31
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Breite:
900 mm
Höhe:
1800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


