Startseite

SIEMENS - SIE8GK95078KK23 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1200 B6 - 8GK95078KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373331

Artikelnummer

SIE8GK95078KK23

Herstellernummer

8GK95078KK23

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1200 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alpha 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Porta: IP55
  • Design: trasparente (Giugiaro-Design)
  • Colore: RAL7035
  • Dimensioni: A=1200, B=600
  • Testato secondo: IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare con una piattaforma comune per integrare kit di montaggio specifici degli apparecchi.
  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto dal software di configurazione SIMARIS per l'intero processo dalla pianificazione alla documentazione.
  • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali con porte in vetro o acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie