Startseite

SIEMENS - SIE8GK95078KK21 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1800 B6 - 8GK95078KK21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373379

Artikelnummer

SIE8GK95078KK21

Herstellernummer

8GK95078KK21

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

ALPHA 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Porta IP55
  • Trasparente (Giugiaro-Design)
  • RAL7035
  • A=1800
  • B=600
  • Sistemi testati secondo IEC 61439
  • Struttura modulare
  • Kit di montaggio specifici disponibili
  • Numerose esecuzioni e colori speciali
  • Porte in vetro o in acciaio

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto nella pianificazione fino alla documentazione grazie al software SIMARIS configuration.
  • Concetto di sistema importante.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie