SIEMENS - SIE8GK95078KK20 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1600 B6 - 8GK95078KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373362
Artikelnummer
SIE8GK95078KK20
Herstellernummer
8GK95078KK20
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alpha 630 Universal
Quadro di distribuzione ALPHA 630 Universal, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta: IP55
- Design: Trasparente (Giugiaro-Design)
- Colore: RAL7035
- A: 1600
- B: 600
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti.
- Configurazione personalizzata per ogni progetto.
- Supporto nella pianificazione fino alla documentazione con SIMARIS configuration.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Scelta delle porte in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


