SIEMENS - SIE8GK95077KK33 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1000 B9 - 8GK95077KK33
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 900 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373348
Artikelnummer
SIE8GK95077KK33
Herstellernummer
8GK95077KK33
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
900 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta: IP55
- Design: Trasparente (Giugiaro-Design)
- Colore: RAL7035
- A: 1000
- B: 900
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione eil montaggio.
- Integrazione di kit di montaggio specifici per varianti di quadri di distribuzione.
- Configurazione individuale e specifica per il progetto.
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


