SIEMENS - SIE8GK95077KK23 PORTA TRASP. GIUGIARO IP43/IP55 H1000 B6 - 8GK95077KK23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373324
Artikelnummer
SIE8GK95077KK23
Herstellernummer
8GK95077KK23
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta IP55
- Trasparente (Giugiaro-Design)
- RAL7035
- A=1000
- B=600
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi.
- Facilitazione della pianificazione e del montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


